Spécifications
Dimensions
- Poids4.1 lb
Détails
- CouleurJAUNE/ORANGE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielNYLON/ACIER
- TypeCROCHET À PRISE
- CUP_NON697886001124
- GarantieGarantie
Aperçu
- Alternative légère aux accessoires métalliques
- S’agrippe à la fourche pour qu’il n’y ait pas besoin de serrer, ce qui vous fait gagner du temps
- Transforme votre chariot élévateur en palan en quelques secondes
- facile à installer, à retirer et à ranger
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation