1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
CAMPBELL FITTING INC.
FHAS-10C
FHAS-10C
N° D’ARTICLE MI
12193270
N° MFR
FHAS-10C
Prix
384.02 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Customers Also Bought
Page précédente
Menu principal
Tuyaux et raccords
Tuyaux
Raccords et raccords
Extrémités de tuyau
CAMPBELL FITTING INC. FHAS-10C
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CAMPBELL FITTING INC.
FHAS-10C
FHAS-10C
N° D’ARTICLE MI
12193270
N° MFR
FHAS-10C
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
384.02 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
FHAS-10C 2-1/2" BRIDE STL SERTISSAGENOLOGY N
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
SMC CORP OF AMERICA
NCME150-0400C-X6009A
NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI
09734466
En stock
Commande d’usine
138.35 $
chacun
Ajouter au panier
FALK
1080T/1090T10 COVER FASTENER SET - INCH
1080T Code de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI
01195750
En stock
Commande d’usine
63.03 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
AK82 X 5/8 SHEAVE
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 5/8 po diamètre extérieur, 8.0000 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI
02287504
En stock
Commande d’usine
96.80 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
TSN 511 A
Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 50 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 75.50 mm, largeur totale de 8.50 mm
N° D’ARTICLE MI
00596172
En stock
En stock
52.33 $
chacun
Ajouter au panier
FALK
1080T HUB 1.2500 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.2500 po, longueur de 3-1/2 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI
01165624
En stock
Commande d’usine
423.59 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
SNL 511-609
Boîtier de bloc d’oreiller - Fonte
N° D’ARTICLE MI
01508912
En stock
En stock
448.94 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
99052
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.969 po, 0.668 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI
06127372
En stock
En stock
40.33 $
chacun
Ajouter au panier
FALK
1080T10 SEAL KIT
Composant de couplage de grille - série T10 Kits de joint de couvercle à fente horizontale série , matériau élastomère (scellant), code de taille de raccord 1080T10
N° D’ARTICLE MI
01176816
En stock
En stock
70.15 $
chacun
Ajouter au panier
FALK
1080T HUB 1.500 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI
01165637
En stock
Commande d’usine
423.59 $
chacun
Ajouter au panier
TIMKEN (FAFNIR)
DRNR1 3/16
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
00561558
En stock
Commande d’usine
1,597.11 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Customers Also Bought
DODGE
P2B-S2-207R
Pillow Block Roller Bearing Unit - 2-7/16 in Bore Dia., Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
07547546
En stock
En stock
817.52 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
2517 X 1-3/8-KW BUSHING
Taper Lock Bushing - 2517 Series, 1.3750 in Bore, 5/16 x 5/32 in Keyway, Sintered Steel Material
N° D’ARTICLE MI
00222483
En stock
En stock
67.45 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
60BS12 1
Bored to Size Sprocket - 60 / 3/4 in, Bored to Size, 1.0000 in Bore , 12 Teeth, Steel Material, Non-Hardened Teeth
N° D’ARTICLE MI
00170951
En stock
En stock
47.00 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
UJ351 UNIVERSAL JOINT
UJ351 UNIVERSAL JOINT
N° D’ARTICLE MI
07288729
En stock
En stock
55.76 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
P2B-SC-200
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 2 in Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
00557390
En stock
En stock
268.64 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
F4B-SXR-108
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-1/2 in Bore, 4-Bolt Flange Mount, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Single Lip Contact Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
00562753
En stock
En stock
210.88 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
TSUBAKI (UST)
120 CONN LINK COT-SLIP FIT
Connecting Link - 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, Carbon Steel Material
N° D’ARTICLE MI
00152849
En stock
En stock
24.16 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
TSUBAKI (UST)
200 RIV
Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI
00153670
En stock
En stock
$356.00
/ft
Quantité
Add to Cart
(Minimum 10)
GATES RUBBER CO
12G-12FJX XBULK
71030832 Crimp-On Fitting - 3/4 in Hose ID, #8 JIC 37° Flare
N° D’ARTICLE MI
04345317
En stock
En stock
31.34 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
P2B-SCM-200
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 2 in Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
00559842
En stock
En stock
333.68 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier