Motion
CRBTF105ATC1
CRBTF105ATC1
N° D’ARTICLE MI12204123
N° MFRCRBTF105ATC1
Prix591.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBTF105ATC1
N° D’ARTICLE MI12204123
N° MFRCRBTF105ATC1
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
Prix591.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    43 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de fermeture
    "ERREUR :#REF!"
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557077197
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 N
  • Série
    CRBTF
  • CUP_NON
    4549557077197

Aperçu

Description du fabricant
CRBTF105ATC1 PALIERS DE ROULEAU CROSS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté