Motion
CRBTF305ATC1
CRBTF305ATC1
N° D’ARTICLE MI12204125
N° MFRCRBTF305ATC1
Prix676.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBTF305ATC1
N° D’ARTICLE MI12204125
N° MFRCRBTF305ATC1
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
Prix676.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    63 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type de fermeture
    "ERREUR :#REF!"
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557077210
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2750 N
  • Série
    CRBTF
  • CUP_NON
    4549557077210

Aperçu

Description du fabricant
CRBTF305ATC1 PALIERS DE ROULEAU CROSS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté