Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre25 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique9100 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA1813ZOH a un diamètre d'alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA1813ZOH
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique12000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure