Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre29 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique18600 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA2210ZOH présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes métriques compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA2210ZOH
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique15700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure