Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre24 mm
- Extérieur Diamètre31 mm
- Global Largeur28 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique45200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA2428ZOH présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 31 mm, une largeur totale de 28 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages métriques spécialisés.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA2428ZOH
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique22600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure