Motion
4PCTS-4MP
4PCTS-4MP
N° D’ARTICLE MI12206040
N° MFR4PCTS-4MP
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4PCTS-4MP
N° D’ARTICLE MI12206040
N° MFR4PCTS-4MP
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
Prix15.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Taille de filetage 1
    1/4-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords de type swage Gates PCTS offrent une solution monopièce pour les assemblages de bâtiment avec tuyau thermoplastique.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    TH7, TH7NC
  • Numéro CUP du fabricant
    072053136500
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°

Aperçu

Description du fabricant
7336-12035 RACCORDS
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles thermoplastiques TH7 et TH7NC ; Différents styles de filetage disponibles pour répondre aux besoins des applications utilisant des flexibles thermoplastiques ;