Motion
EBG-10-C-T-51  EBG-10-C-T-51 PROPORTIONNEL

YUKEN
EBG-10-C-T-51 EBG-10-C-T-51 PROPORTIONAL

Soupapes de décharge proportionnelles sans
N° D’ARTICLE MI12206896
N° MFREBG-10-C-T-51 EBG-10-C-T-51 PROPORTIONAL
Prix2,365.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EBG-10-C-T-51 EBG-10-C-T-51 PROPORTIONAL

Soupapes de décharge proportionnelles sans
N° D’ARTICLE MI12206896
N° MFREBG-10-C-T-51 EBG-10-C-T-51 PROPORTIONAL
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
Prix2,365.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EBG-10-C-T-51 EBG-10-C-T-51 PROPORTIONNEL
  • ・Soupape de décharge électrohydraulique proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu’à 400L/min (106gpm)\n-CETOP D05, D08, D10