Motion
24627-0645

GARLOCK KLOZURE
24627-0645

Oil Seal - Split, 2.437 in Shaft Dia., 3.437 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI12210508
N° MFR24627-0645
Prix106.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-0645

Oil Seal - Split, 2.437 in Shaft Dia., 3.437 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI12210508
N° MFR24627-0645
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
Prix106.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.437 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.437 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744115074
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® NOIR - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0645 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 2.437" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR