Motion
6208NRBNLM
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211511
N° MFR6208NRBNLM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211511
N° MFR6208NRBNLM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6208 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6208NRBNLM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 40mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 18mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208NRBNLM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6208 NR