Motion
7011CYDUP4BNLS

NACHI AMERICA INC
7011CYDUP4BNLS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211857
N° MFR7011CYDUP4BNLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
7011CYDUP4BNLS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211857
N° MFR7011CYDUP4BNLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    7011CYDUP4
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893831450
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893831450

Aperçu

Description du fabricant
7011CYDUP4