Motion
485416C
Raccord rotatif série 8000 , 2-1/2 po Tuyau, roulement en graphite - Cartouche de réparation
N° D’ARTICLE MI12215397
N° MFR485416C
Prix524.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rotatif série 8000 , 2-1/2 po Tuyau, roulement en graphite - Cartouche de réparation
N° D’ARTICLE MI12215397
N° MFR485416C
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
Prix524.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    1-1/2 po

Détails

  • Connexion
    NPT
  • ECCN
    EAR99
  • Débit
    Débit mono
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Type de raccord rotatif
    Vapeur et huile chaude
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 8000
  • Vitesse
    600 tr/min
  • Température de la vapeur
    450 °F

Aperçu

Description du fabricant
485416C UNION ROTATRICE
  • Conçu pour fonctionner dans une variété d’applications de vapeur.
  • Une cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement.
  • Le roulement spécial en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
  • 8000HO offre les mêmes caractéristiques de conception que la série 8000 standard, mais avec une bague d’étanchéité spéciale haute température pour les applications d’huile chaude.
  • L’insert de boîtier en acier inoxydable de la série 8000T fait de ce joint un favori dans l’industrie textile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté