Motion
UB575
Moteur de réfrigération - 35.0 W, 1500 tr/min, 1 ph, 115 V, logement TEAO (surplus d’air entièrement fermé), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI12229818
N° MFRUB575
Prix244.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de réfrigération - 35.0 W, 1500 tr/min, 1 ph, 115 V, logement TEAO (surplus d’air entièrement fermé), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI12229818
N° MFRUB575
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
Prix244.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    35.0 W
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE UB575 -SFHP-UB
  • Moteur de réfrigération
  • Roulement de l'unité
  • Poteau ombré
  • Protection thermique
  • Air entièrement fermé au-dessus
  • Isolant de classe A, 40°C à température ambiante
  • Roulement - Unité
  • Arbre fileté 1/4 x 20
  • Fils de 22 po
  • 2 pieds de montage, 3 trous de montage arrière