Spécifications
Dimensions
- Tailletaille unique
Détails
- CouleurNoir
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON6417881123591
Aperçu
- Avantages – Les butées de talon K1 sont conçues pour assurer la sécurité des utilisateurs sur une variété de terrains, vous permettant de conduire, de grimper ou de travailler sans interférence. Prolongez la sangle des chaussures à crampons anti-glace Heelstop de la série K1 pour un ajustement parfait et structuré
- Caractéristiques – Faciles à utiliser, les rallonges de sangle K1 sont spécialement conçues pour les dispositifs anti-talon K1 et permettent une longueur de sangle supplémentaire pour s’adapter aux bottes plus volumineuses
- Conception – Fabriquées à partir de cuir de qualité et de matériaux de première qualité, ces sangles de rallonge sont durables et fiables, même dans les environnements difficiles et extrêmes
- Compatibilité – Disponibles en tailles standard et extra large, ces sangles de rallonge sont faciles à utiliser, pratiques et sûres. De plus, le modèle K1INT-ES est compatible avec la série intrinsèque Heelstop