Motion
VI7CANV-2X

RADIANS INC.
VI7CANV-2X

VI7CANV-2X
N° D’ARTICLE MI12244437
N° MFRVI7CANV-2X
Prix159.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
VI7CANV-2X

VI7CANV-2X
N° D’ARTICLE MI12244437
N° MFRVI7CANV-2X
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
Prix159.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    33.02 cm
  • Longueur du boîtier
    45.72 cm
  • Poids de la caisse
    7.26 kg
  • Largeur du boîtier
    30.5 cm
  • Hauteur
    10.1000 po, 256.54 mm
  • Longueur
    2.2000 po, 55.88 mm
  • Poids
    2 lb
  • Largeur
    16.51 cm, 6.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poches à coutures doubles (2 sur la poitrine | 2 à l’arrière | 2 à la hanche | 1 outil) | Taille élastique large | Boutons-pression recouverts anti-étincelles | Points de tension fixés | Modèle avec mouvement arrière
  • Règlement sur la liste des approbations
    CAT 2
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière avant ignifuge
  • Description
    Combinaison ignifugée Indura 7 oz
  • Type de tissu
    Tissu ignifuge en coton Indura
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière avant ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Vêtements de travail ignifugés
  • Matériel
    Tissu ignifuge en coton Indura
  • Nombre de poches
    7
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Série
    Indura FR
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
VI7CANV-2X COMBINAISON INDURA FR 7 OZ - NAV

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté