Spécifications
Dimensions
- Vitesse minimale600 tr/min
- Taille de la pompe3
Détails
- Numéro de conception20
- Numéro de catalogue du fabricantIPH-3A-10-20
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale4350 psi
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Méthode de montageType de pied
- Matériau du joint toriqueAluminium
- Pression nominale3625 psi
- Types de produitsPompes à engrenage
- Matériau du corps de pompeFonte
- Capacité de la pompe0.62 po3/rév.
- SérieIPH