Motion
IPH-5B-16G-11

NACHI AMERICA INC
IPH-5B-16G-11

Pompe IP série IPH
N° D’ARTICLE MI12253673
N° MFRIPH-5B-16G-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
IPH-5B-16G-11

Pompe IP série IPH
N° D’ARTICLE MI12253673
N° MFRIPH-5B-16G-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Vitesse minimale
    600 tr/min
  • Taille de la pompe
    5

Details

  • Numéro de conception
    11
  • GPM
    16 gal/min à 1200 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IPH-5B-16G-11
  • Matériel
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Méthode de montage
    Type de bride
  • Matériau du joint torique
    Aluminium
  • Pression nominale
    3625 psi
  • Types de produits
    Pompes à engrenage
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Capacité de la pompe
    0.96 po3/rév.
  • Série
    IPH

Aperçu

Description du fabricant
IPH-5B-16G-11 POMPE À ENGRENAGES

You May Also Like

Les clients ont également acheté