Motion
IPH-23B-6.5-16-LT-11

NACHI AMERICA INC
IPH-23B-6.5-16-LT-11

Pompe IP double série IPH
N° D’ARTICLE MI12253982
N° MFRIPH-23B-6.5-16-LT-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
IPH-23B-6.5-16-LT-11

Pompe IP double série IPH
N° D’ARTICLE MI12253982
N° MFRIPH-23B-6.5-16-LT-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pompe de tête
    2
  • Vitesse minimale
    600 tr/min
  • Taille de la pompe de l’arbre
    3

Détails

  • Numéro de conception
    11
  • Capacité de la pompe côté tête
    6.5 po3/rév.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IPH-23B-6.5-16-LT-11
  • Matériel
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Méthode de montage
    Type de bride
  • Matériau du joint torique
    Aluminium
  • Pression nominale
    3045 psi
  • Types de produits
    Pompes à engrenage
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Série
    IPH
  • Taux de décharge latérale de l’arbre
    12.2 gal/min à 18.9 gal/min
  • Capacité de la pompe côté arbre
    16 po3/rév.
  • Débit de refoulement latéral de l’évent
    1.1 gal/min à 2.5 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
IPH-23B-6.5-16-LT-11 POMPE À ENGRENAGES