Motion
IPH-26B-8-100-TT-11

NACHI HYDRAULIC
IPH-26B-8-100-TT-11

Pompe IP double série IPH
N° D’ARTICLE MI12254355
N° MFRIPH-26B-8-100-TT-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
IPH-26B-8-100-TT-11

Pompe IP double série IPH
N° D’ARTICLE MI12254355
N° MFRIPH-26B-8-100-TT-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pompe de tête
    2
  • Vitesse minimale
    600 tr/min
  • Taille de la pompe de l’arbre
    6

Détails

  • Numéro de conception
    11
  • Capacité de la pompe côté tête
    8 po3/rév.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IPH-26B-8-100-TT-11
  • Matériel
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Méthode de montage
    Type de bride
  • Matériau du joint torique
    Aluminium
  • Pression nominale
    3045 psi
  • Types de produits
    Pompes à engrenage
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Série
    IPH
  • Taux de décharge latérale de l’arbre
    97.5 gal/min à 151.0 gal/min
  • Capacité de la pompe côté arbre
    100 po3/rév.
  • Débit de refoulement latéral de l’évent
    1.1 gal/min à 2.5 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
IPH-26B-8-100-TT-11 POMPE À ENGRENAGES