Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.083 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure2.312 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur2.3120 po
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur2.3125 po
- Poids8.188 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description5313K C3 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796161511
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal74342.07265699 tr/min (huile), 61951.72721415 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale43300 lbf
- Capacité de charge statique radiale39000 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796161511
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables