Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.02 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure1.188 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.1880 po
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur1.3120 po
- Poids1.7 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- DescriptionDOUBLE CONTACT ANGULAIRE À BILLE 5210WG C1 RO
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796043541
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal108857.36057186 tr/min (huile), 90714.46714322 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale13500 lbf
- Capacité de charge statique radiale12700 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5200
- Anneau à bouton-pressionOui
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796043541
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables