Motion
5201K Z5
Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6252 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI12279941
N° MFR5201K Z5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6252 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI12279941
N° MFR5201K Z5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    20 °
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Fente de remplissage
    Non
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    0.6252 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    5201K Z5 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796043190
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    346380.32559751 tr/min (huile), 288650.27133126 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1060 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796043190

Aperçu

Description du fabricant
5201K Z5 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté