Motion
5322WBRFS264B

TIMKEN (FAFNIR)
5322WBRFS264B

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 9.4488 po, largeur de 3.6250 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI12279955
N° MFR5322WBRFS264B
Prix4,722.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
5322WBRFS264B

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 9.4488 po, largeur de 3.6250 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI12279955
N° MFR5322WBRFS264B
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
Prix4,722.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.118 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    3.625 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.4488 po
  • Global Largeur  
    3.6250 po
  • Poids
    44.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    DOUBLE CONTACT ANGULAIRE À BILLE 5322WBRFS264B
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068193
  • Température de fonctionnement maximale
    148.89 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    43542.94422875 tr/min (huile), 36285.78685729 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    108900 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796068193

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE CONTACT ANGULAIRE À BILLE 5322WBRFS264B
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté