Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.039 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure0.938 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur0.9380 po
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur0.9375 po
- Poids0.74 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Type de composantAssemblage
- DescriptionDOUBLE CONTACT ANGULAIRE À BILLE 5206WD C1 RO
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796043367
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal165654.33462176 tr/min (huile), 138045.27885146 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale7900 lbf
- Capacité de charge statique radiale6100 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796043367
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables