Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.043 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.1875 po
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur1.1875 po
- Poids1.32 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description5208W C1 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796043435
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal127000.25400051 tr/min (huile), 105833.54500042 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale13600 lbf
- Capacité de charge statique radiale10500 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796043435
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables