Motion
7314WNMBRSUC1

TIMKEN (FAFNIR)
7314WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 160 mm, 1.3780 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279969
N° MFR7314WNMBRSUC1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
7314WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 160 mm, 1.3780 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279969
N° MFR7314WNMBRSUC1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    1.378 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3780 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    1.3780 po
  • Poids
    6.068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7314WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796151390
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    92363.82109128 tr/min (huile), 69272.86581846 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19300 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796151390

Aperçu

Description du fabricant
7314WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté