Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.079 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure1.938 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.9380 po
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur1.8380 po
- Poids6 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- DescriptionDOUBLE CONTACT ANGULAIRE À BILLE 5311KG C3 RO
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796161573
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal85618.8818174 tr/min (huile), 71349.06818117 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale25200 lbf
- Capacité de charge statique radiale19500 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5300
- Anneau à bouton-pressionOui
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796161573
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables