Motion
7220WNMBRC1

TIMKEN (FAFNIR)
7220WNMBRC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, 1.3390 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279996
N° MFR7220WNMBRC1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
7220WNMBRC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, 1.3390 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279996
N° MFR7220WNMBRC1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    1.339 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3390 po
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    1.3390 po
  • Poids
    7.486 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7220WNMBRC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE SIMPLE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796074279
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    72571.57371458 tr/min (huile), 54428.68028593 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25500 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Bronze usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796074279

Aperçu

Description du fabricant
7220WNMBRC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE SIMPLE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté