Motion
4TA12FJ8
Raccords de tuyau à sertir série 4T JIC/37˚ femelle, pivotant
N° D’ARTICLE MI12286929
N° MFR4TA12FJ8
Prix19.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir série 4T JIC/37˚ femelle, pivotant
N° D’ARTICLE MI12286929
N° MFR4TA12FJ8
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
Prix19.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Taille de l’extrémité
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.44 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.59 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    2.80 po
  • Longueur totale
    2.80 po
  • Poids global
    0.41 lb
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Poids
    0.41 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Filetage de l’extrémité 1
    (JIC 37) 1 1/16-12
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA12FJ8
  • Numéro CUP du fabricant
    810903034848
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    JIC 37
  • Type de fil
    JIC 37
  • CUP_NON
    810903034848

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU À SERTIR SÉRIE 4TA12FJ8 EATON 4T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon