Motion
BP16030S

TIMKEN
BP16030S

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI12289455
N° MFRBP16030S
Prix3,298.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
BP16030S

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI12289455
N° MFRBP16030S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,298.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Largeur totale
    0.6300 po
  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Type de composant
    Assemblage
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Numéro CUP du fabricant
    883450462754
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450462754

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE D’APPUI EN ACIER TÉFLON BP16030S
  • Conçu pour fournir une étanchéité continue contre l’arrière du boîtier à bride carrée pour éliminer la contamination de tous les côtés