Motion
12T5/515
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 515 mm, largeur de 12 mm, 103 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293004
N° MFR12T5/515
Prix20.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 515 mm, largeur de 12 mm, 103 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293004
N° MFR12T5/515
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
Prix20.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    515 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    103
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
COUPLE ALPHA OPTIBELT 12T5/515 12T5/515