Motion
12AT10/580
Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 580 mm, largeur de 12 mm, 58 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293119
N° MFR12AT10/580
Prix34.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 580 mm, largeur de 12 mm, 58 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293119
N° MFR12AT10/580
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
Prix34.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    580 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    58
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
12AT10/580 12AT10/580 OPTIBELT ALPHA TOR