Motion
1305KC3

NTN
1305KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12298981
N° MFR1305KC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1305KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12298981
N° MFR1305KC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1305KC3 BOULE AUTO-ALIGNÉE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 1305KC3 est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 25 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, idéal pour les applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1305KC3
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    692314605455

Aperçu

Description du fabricant
1305KC3 BOULE AUTO-ALIGNÉE BRG