Motion
6312ZNRC3

NTN
6312ZNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, blindé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12299000
N° MFR6312ZNRC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6312ZNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, blindé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12299000
N° MFR6312ZNRC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.814 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6312ZNRC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312ZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 130 mm pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312ZNRC3
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359397598

Aperçu

Description du fabricant
6312ZNRC3 ROULEMENT À BILLES