Motion
2AH09-1.1/2

NTN
2AH09-1.1/2

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.5010 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI12299040
N° MFR2AH09-1.1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2AH09-1.1/2

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.5010 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI12299040
N° MFR2AH09-1.1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5010 po
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    INSERTS 2AH09-1.1/2 BU STANDARD IMP
  • Description longue
    Ce roulement pour machine agricole est de type à alésage hexagonal avec un diamètre de 1.5010 po, une fermeture à double fermeture étanche, un diamètre extérieur de 85 mm et aucune largeur globale spécifiée dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2AH09-1.1/2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359259186

Aperçu

Description du fabricant
INSERTS 2AH09-1.1/2 BU STANDARD IMP