Motion
1AA12FRB12.058

DANFOSS AEROQUIP LLC
1AA12FRB12.058

Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle ORS 90°
N° D’ARTICLE MI12300939
N° MFR1AA12FRB12.058
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
1AA12FRB12.058

Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle ORS 90°
N° D’ARTICLE MI12300939
N° MFR1AA12FRB12.058
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 3/16 po
  • Hauteur
    3.63 po
  • Taille hexagonale
    1.375 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.3 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Longueur
    4.17 po
  • Longueur totale
    4.17 po
  • Poids global
    1.70 lb
  • Taille du filetage
    1 3/16-12
  • Poids
    1.70 lb
  • Largeur
    1.56 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 3/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA12FRB12.058
  • Numéro CUP du fabricant
    678146169426
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146169426

Aperçu

Description du fabricant
1AA12FRB12.058 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau