Motion
7213CG1DUJ74

NTN
7213CG1DUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 46 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI12300974
N° MFR7213CG1DUJ74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7213CG1DUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 46 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI12300974
N° MFR7213CG1DUJ74
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7213CG1DUJ74 BILLE DE PRÉCISION BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520177577
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
7213CG1DUJ74 BILLE DE PRÉCISION BRG