Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 12.81 po
- Hauteur5.62 po
- Facteur de coupure du tuyau5.45 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.26 po
- Longueur8.67 po
- Longueur totale8.67 po
- Poids global0.01 lb
- Poids0.01 lb
- Largeur2.81 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1G32FLB24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau