Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur2.69 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.24 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.58 po
- Longueur4.63 po
- Longueur totale4.63 po
- Taille du filetage1 1/16-12
- Largeur1.25 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1GA12FJA12
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau