Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 11 3/16 po
- Hauteur3.16 po
- Taille hexagonale1.375 po
- Facteur de coupure du tuyau2.3 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.55 po
- Longueur4.16 po
- Longueur totale4.16 po
- Taille du filetage1 3/16-12
- Largeur1.38 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11 3/16-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1GA12FRB12
- Numéro CUP du fabricant678146132840
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146132840
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau