Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Hauteur0.94 po
- Taille hexagonale0.8125 po
- Facteur de coupure du tuyau1.24 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.26 po
- Longueur2.60 po
- Longueur totale2.60 po
- Poids global0.16 lb
- Taille du filetage11/16-16
- Poids0.16 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 111/16-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA6FR6
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau