Motion
1507
N° D’ARTICLE MI12307492
N° MFR1507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12307492
N° MFR1507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur en cuir de vache fendu de première qualité MIG/Stick avec doublure Para-Aramid Cut
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    616314429903
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • Style de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    616314429903

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1507 1507 , SOUDAGE, BRÈCHE DE VACHE BLEUE
  • Cuir véritable de première qualité souple, mais durable
  • Première de propreté doublée de molleton pour une protection thermique
  • La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Le motif moulant Kontour s’ajuste parfaitement et offre une dextérité sans précédent
  • Couture latérale placée à l’arrière, loin de la zone à forte usure
  • Paume et pouce renforcés pour une durabilité accrue
  • Conception naturelle du pouce pour un ajustement ergonomique approprié
  • Coutures en Kevlar® pour une résistance maximale des coutures
  • Cuir de vache fendu gris, manchette allongée de 4 po