Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe style réglable Over-The-Glass (OTG) offre un ajustement parfait sur tout type de lunettes personnelles.
- Caractéristiques de confortLa conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
- DescriptionLunettes de sécurité OTG avec joint d’étanchéité en caoutchouc, serre-tête, lentilles transparentes et revêtement antibuée® 3Sixty™
- Style de cadreSur le verre
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleMoins de brouillard 3Sixty
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314388101
- Réglage des branchesBaïonnette
- CUP_NON616314388101
Aperçu
- La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
- Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
- Le joint en caoutchouc forme un joint pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
- Les branches flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
- L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
- Cadre diélectrique non conducteur
- Peut être porté avec ou sans sangle de serre-tête
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation