Spécifications
Details
- Détails supplémentairesCASQUE DE SÉCURITÉ À BORD INTÉGRAL KILIMANJARO, MATÉRIAU DE COQUILLE HDPE, SUSPENSION RÉGLABLE À 4 POINTS AVEC SANGLE EN NYLON, ANSI TYPE I CLASSE E
- Type d’ajustementVerrou à goupille
- CouleurOrange haute visibilité
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant620606002330
Aperçu
- La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
- La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
- Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
- Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
- La sangle basse à la nuque offre un maintien sûr, permettant au casque de rester sur votre tête même lorsque les travailleurs regardent vers le bas ou se penchent
- Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
- Shell dispose d’un abreuvoir à pluie pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
- Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
- Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 et CSA Z94.1 Type 1
- Répond aux exigences en matière d’isolation électrique de classe E
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature