Motion
V9770250-O/S

K1 (SUREWERX)
V9770250-O/S

Adhésif à semelle intermédiaire Hi-Viz, profil bas 11mm
N° D’ARTICLE MI12325275
N° MFRV9770250-O/S
Prix60.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

K1 (SUREWERX)
V9770250-O/S

Adhésif à semelle intermédiaire Hi-Viz, profil bas 11mm
N° D’ARTICLE MI12325275
N° MFRV9770250-O/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    taille unique
  • Taille
    taille unique

Détails

  • Type de pièce jointe
    Élastique
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la pince
    Carbure de tungstène de « qualité militaire »
  • Type de pince
    pointes
  • Matériau du couvre-chaussure
    sangle réglable haute visibilité
  • Gamme de produits
    Protection du pied
  • Série
    Aides à la traction
  • CUP_NON
    620345950756

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURES À CRAMPONS V9770250-O/S K1 À SEMELLE INTERMÉDIAIRE
  • Profil bas – La chaussure à crampons de glace à profil bas K1 à mi-cheville est conçue pour les chaussures avec une voûte plantaire peu profonde dans la semelle du pied, souvent trouvées dans les bottes de randonnée ou tactiques. Le modèle à profil bas a une plateforme en caoutchouc plus étroite et des crampons plus courts, offrant la traction, l’ajustement et le confort nécessaires. La conception pratique et facile à utiliser favorise la conformité en milieu de travail et réduit les risques de blessures par glissement et chute sur la glace et la neige
  • Traction – Les crampons sont fabriqués avec des crampons en carbure de tungstène qui pénètrent la glace et qui sont éprouvés pour maximiser la traction et réduire les risques de glissade et de chute dans des conditions glacées ou enneigées
  • Conception – Les crampons à glace K1 sont fabriqués avec un tampon en caoutchouc spécialement formulé pour une durabilité maximale et sont dotés de 5 crampons en carbure de tungstène de « qualité militaire » placés stratégiquement
  • Facilité d’utilisation – Les crampons à semelle intermédiaire sont différents des crampons traditionnels, car ils peuvent être tournés vers le haut de la botte, éliminant les tracas de l’utilisateur de les enlever sur les chantiers qui nécessitent une transition intérieure/extérieure fréquente, la conduite ou l’escalade
  • Ajustement universel – La conception flexible, disponible avec une sangle noire ou haute visibilité, s’ajuste à un ajustement presque personnalisé et garde chaque membre de l’équipe en sécurité, peu importe la taille de la chaussure.