Motion
HHC2415HL-U-1200-DD

TRIANGLE ENGINEERING
HHC2415HL-U-1200-DD

Entraînement direct à capuchon monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325626
N° MFRHHC2415HL-U-1200-DD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
HHC2415HL-U-1200-DD

Entraînement direct à capuchon monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325626
N° MFRHHC2415HL-U-1200-DD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    36 po.
  • Diamètre du ventilateur
    24 po.
  • Dimensions d’ouverture
    30 po.
  • Profondeur globale
    34 po.
  • Hauteur totale
    37-1/2 po.
  • Largeur totale
    60 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Préciser lors de la commande
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct avec capuchon
  • Débit d’air maximal
    7270 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    7270 pcm

Aperçu

Description du fabricant
HHC2415HL-U-1200-DD ENTRAÎNEMENT DIRECT À CAPUCHON