Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base48 po.
- Diamètre du ventilateur36 po.
- Dimensions d’ouverture42 po.
- Profondeur globale46 po.
- Hauteur totale43-1/2 po.
- Largeur totale82 po.
Détails
- Direction du sablagePréciser lors de la commande
- Conception du ventilateurEntraînement par courroie à capuchon
- Débit d’air maximal24100 pcm
- Type de boîtier de moteurEntièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse24100 pcm