Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base39 po.
- Diamètre du ventilateur30 po.
- Dimensions d’ouverture42 po.
- Profondeur globale39 po.
- Hauteur totale31 po.
- Largeur totale39 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal13200 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur entièrement fermé
- Phase du moteur1 ph
- Tension du moteur115/230
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse13200 pcm