Motion
JD4218HL-X-1200

TRIANGLE ENGINEERING
JD4218HL-X-1200

Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325873
N° MFRJD4218HL-X-1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
JD4218HL-X-1200

Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325873
N° MFRJD4218HL-X-1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    51 po.
  • Diamètre du ventilateur
    42 po.
  • Dimensions d’ouverture
    54 po.
  • Profondeur globale
    51 po.
  • Hauteur totale
    37 po.
  • Largeur totale
    51 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    25300 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    25300 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JD4218HL-X-1200